Referencias
Ref. sustituida:-T-UCPA203
FAG:UCPA203-J7
Rubix:798399049000
fabricante:0821621400000
EAN:4047643337397


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 52 mm |
| Altura de eje | 30.2 mm |
Detalles de producto : UCPA203-J7
Soportes de apoyo UCPA, soporte de fundición gris, con base corta, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 630 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 52 mm |
| Altura de eje | 30.2 mm |
| Material | hierro fundido gris |
| Anchura de rodamiento total | 31 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Sujeción | 12.7 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 10 mm |
| Forma de montaje | base roscada (base corta) |
| Altura | 62 mm |
| Longitud | 76 mm |
| Junta | rsr seals |
| Lubricación | reengrasable; engrasador m6x1 |
| Serie | ucpa |
| Peso | 0.63 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13600 N |
| Anchura | 76 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,69 € Sin IVA
/ unidad
62,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días