SL 16

Soporte tipo puente Self-Lube®, de RHP

Ver información técnica

Referencias

RHP:SL16
Rubix:620211010011
fabricante:SL16 R
EAN:00747023032013
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior16 mm
Distancia de fijación entre ejes91.5 mm
Altura de eje26.97 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL 16


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
SL16 - RHP Bloque de cojinete de hierro fundido - Diámetro del eje 16 mm

Cualidades

Soporte tipo deflector brida ovalada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico, ejecución en pulgadas

Información técnica


Atributos
Peso neto500 g
Diámetro interior16 mm
Distancia de fijación entre ejes91.5 mm
Altura de eje26.97 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total27.38 mm
Diámetro exterior40 mm
Diámetro de agarres de fijación10 mm
Altura54 mm
Longitud119 mm
Seriesl
Peso0.5 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r4800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9550 N
Anchura30.5 mm
29,78 Sin IVA
/ unidad
36,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días