Referencias
NSK:UKP211D1
Rubix:621100006002
fabricante:UKP211D1 N
EAN:00029176544453


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 171 mm |
| Altura de eje | 63.5 mm |
Detalles de producto : UKP211D1
NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.
Soporte tipo puente de hierro fundido, fijación mediante manguito cónico. reengrasable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3350 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 171 mm |
| Altura de eje | 63.5 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 59 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Sujeción | 50 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 20 mm |
| Forma de montaje | manguito adaptador |
| Altura | 126 mm |
| Longitud | 219 mm |
| Serie | ukp2 |
| Peso | 3.6 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 43500 N |
| Anchura | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,87 € Sin IVA
/ unidad
129,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días