Referencias
RHP:SL45
Rubix:620900010011
fabricante:SL45 R
EAN:00747023032631


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 161.5 mm |
| Altura de eje | 52.37 mm |
Documentos
Detalles de producto : SL45
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
SL45 - RHP Soporte de cojinete de hierro fundido - diámetro del eje 45 mm
Cualidades
Soporte tipo deflector brida ovalada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico, ejecución en pulgadas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 161.5 mm |
| Altura de eje | 52.37 mm |
| Material | hierro fundido (cuerpo), acero, caucho nitrílico (sellos) |
| Anchura de rodamiento total | 49.2 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12 mm |
| Altura | 106.4 mm |
| Longitud | 197.5 mm |
| Serie | sl |
| Peso | 3 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
| Anchura | 54 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,82 € Sin IVA
/ unidad
74,80 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días