Referencias
INA:RASE70-XL
Rubix:621400001022
fabricante:0945710310000
EAN:4054372849046


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 202.5 mm |
| Altura de eje | 79.4 mm |
Detalles de producto : RASE70-XL
Soportes de apoyo RASE, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 202.5 mm |
| Altura de eje | 79.4 mm |
| Material | hierro fundido gris (gg) |
| Anchura de rodamiento total | 65 mm |
| Diámetro exterior | 96 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 22 mm |
| Altura | 156 mm |
| Longitud | 260 mm |
| Serie | rase..-xl |
| Peso | 6.2 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
| Anchura | 44 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
366,63 € Sin IVA
/ unidad
443,62 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días