Referencias
INA:RMEY20-XL-N
Rubix:620400200022
fabricante:0009448070000
EAN:4012802803532


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 17 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 78 mm |
Documentos
Detalles de producto : RMEY20-XL-N
Soportes RMEY, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 17 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 78 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 100 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Serie | rmey..-xl-n |
| Anchura de rodamiento total | 17 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 9 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13600 N |
| Diámetro exterior | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,31 € Sin IVA
/ unidad
68,14 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días