Referencias
Ref. sustituida:-T-UCF211-35
FAG:UCF211-35-J7
Rubix:798752481000
fabricante:0812159320000
EAN:4047643261654


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55.562 mm |
|---|---|
| Anchura | 163 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 130 mm |
Detalles de producto : UCF211-35-J7
Soporte-brida UCF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3290 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55.562 mm |
| Anchura | 163 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 130 mm |
| Material | hierro fundido con grafito en escamas |
| Altura | 43 mm |
| Longitud | 163 mm |
| Serie | ucf |
| Anchura de rodamiento total | 25.6 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 19 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 43500 N |
| Diámetro exterior | 58.4 mm |
| Peso | 3.29 kg |
| Forma de montaje | brida de 4 pernos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,05 € Sin IVA
/ unidad
180,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días