MFC85

Soporte cartucho tipo dipo deflector reforzado Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:MFC85
Rubix:621700220011
fabricante:MFC85 R
EAN:00747023008988
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Anchura219.1 mm
Distancia de fijación entre ejes219.1 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFC85


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.

Cualidades

Soporte cartucho tipo dipo deflector reforzado Self-Lube® de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable

Información técnica


Atributos
Peso neto11800 g
Diámetro interior85 mm
Anchura219.1 mm
Distancia de fijación entre ejes219.1 mm
Materialhierro fundido (caja del cojinete); acero (anillos/inserto)
Altura187.3 mm
Longitud260.4 mm
Seriemfc
Anchura de rodamiento total96 mm
Diámetro de agarres de fijación20 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r71500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr96000 N
Diámetro exterior160 mm
Peso9.8 kg
462,99 Sin IVA
/ unidad
560,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días