Referencias
INA:RA25-XL
Rubix:620500813022
fabricante:0008292850000
EAN:4012802792744
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Anchura31 mm
Distancia de fijación entre ejes76 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RA25-XL


Soporte-brida RA..-XL

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Anchura31 mm
Distancia de fijación entre ejes76 mm
Materialchapa de acero
Altura95 mm
Longitud95 mm
Seriera..-xl
Anchura de rodamiento total31 mm
Diámetro de agarres de fijación8.7 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14000 N
Diámetro exterior37.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,78 Sin IVA
/ unidad
51,76 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h