PSFT30-XL

Soporte tensor con rodamientos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
INA:PSFT30-XL
Rubix:620600417022
fabricante:0008565330000
EAN:4012802799255
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Anchura39.7 mm
Materialhierro fundido
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PSFT30-XL


Soportes tensores PSFT, soportes de fundición gris, rodamientos insertables con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Anchura39.7 mm
Materialhierro fundido
Tipounidad de alojamiento para tensor
Longitud142 mm
Seriepsft..-xl
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20700 N
Diámetro exterior44 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,95 Sin IVA
/ unidad
96,74 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días