Referencias
NSK:UCT314D1
Rubix:621400530002
fabricante:UCT314D1 N
EAN:00029176707162

Documentos
Detalles de producto : UCT314D1 X AS3S5
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Anchura | 90 mm |
| Material | cast iron |
| Tipo | take up housing unit |
| Anchura de rodamiento total | 90 mm |
| Longitud | 252 mm |
| Serie | uct3 |
| Anchura interior | 78 mm |
| Lubricación | grease (relubricatable; grease fitting) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 68000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 104000 N |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Peso | 11 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
359,08 € Sin IVA
/ unidad
434,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
