UCT212

Rodamientos autoalineables

Ver información técnica

Referencias

SNR:UCT212
Rubix:799226129000
EAN:3413529511570
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Anchura64 mm
Materialcarcasa de hierro fundido gris; inserto de acero para rodamientos 100cr6 endurecido
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCT212


Cuerpo de fundición, rodamiento autoalineable con tornillo de fijación, junta con anillo obturador

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Anchura64 mm
Materialcarcasa de hierro fundido gris; inserto de acero para rodamientos 100cr6 endurecido
Tipounidad de alojamiento tensor (unidad de rodamiento autoalineable) con cojinete de bolas radial tipo inserto, tornillos prisioneros con hexágono interior y sello slinger
Anchura de rodamiento total65.1 mm
Longitud194 mm
Anchura interior65.1 mm
Lubricacióngrasa (rellenada en fábrica, engrasada de por vida; relubricación mediante niple de engrase cincado si es necesario)
Carga estática básica, radial - C0r32800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr52500 N
Diámetro exterior110 mm
Peso4.73 kg
87,61 € Sin IVA
/ unidad
106,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días