TTUE45-XL

Soporte tensor con rodamientos

Ver información técnica
Referencias
INA:TTUE45-XL
Rubix:798599323000
fabricante:0008574750000
EAN:4064327885562
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Anchura141 mm
Materialhierro fundido grafítico (carcasa, según din en 1561)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TTUE45-XL


Soportes tensores TTUE, soportes de fundición gris, rodamientos insertables con anillo tensor excéntrico, obturaciones T

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Anchura141 mm
Materialhierro fundido grafítico (carcasa, según din en 1561)
Tipounidad de carcasa tensora
Anchura de rodamiento total35 mm
Longitud141 mm
Seriettue..-xl
Anchura interior115 mm
Lubricaciónreengrasable mediante engrasador/rosca (kit o engrasador con rosca rp1/8 según din 71412)
Carga estática básica, radial - C0r19800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr34500 N
Diámetro exterior141 mm
Peso2.44 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,44 Sin IVA
/ unidad
201,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días