Referencias
FAG:UCT205-15-J7
Rubix:798752302000
fabricante:0821737100000
EAN:4054366899118


Resumen técnico
| Diámetro interior | 23.81 mm |
|---|---|
| Anchura | 89 mm |
| Material | hierro fundido gris (gg) |
Detalles de producto : UCT205-15-J7
Soportes UCT, soportes de fundición gris, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR, para movimiento lineal
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 23.81 mm |
|---|---|
| Anchura | 89 mm |
| Material | hierro fundido gris (gg) |
| Tipo | unidad de alojamiento para tensor |
| Anchura de rodamiento total | 34.1 mm |
| Longitud | 97 mm |
| Serie | uct |
| Anchura interior | 34.1 mm |
| Lubricación | rosca de conexión m6 para lubricación |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14900 N |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Peso | 0.81 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,79 € Sin IVA
/ unidad
78,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días