PHE45-XL

Soporte tensor con rodamientos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:PHE45-XL
Rubix:620900663022
fabricante:0008408580000
EAN:4064327885357
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Anchura40 mm
Materialhierro fundido
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PHE45-XL


Soportes tensores PHE, soportes de fundición gris, rodamientos insertables con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Anchura40 mm
Materialhierro fundido
Tipounidad de alojamiento para tensor
Anchura de rodamiento total40 mm
Longitud145 mm
Seriephe..-xl
Carga estática básica, radial - C0r20400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr34500 N
Diámetro exterior145 mm
128,85 € Sin IVA
/ unidad
155,91 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días