Referencias
INA:RHE35-XL
Rubix:620700661022
fabricante:0008407500000
EAN:4012802788488


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Anchura | 40 mm |
| Material | fundición gris |
Detalles de producto : RHE35-XL
Soportes tensores RHE, soportes de fundición gris, rodamientos insertables con anillo tensor excéntrico, obturaciones R
Cualidades
PHE entregado con rodamiento GRAE-NPPB y RHE con GE-KRRB.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Anchura | 40 mm |
| Material | fundición gris |
| Tipo | carcasa de sujeción |
| Anchura de rodamiento total | 90 mm |
| Longitud | 122 mm |
| Serie | rhe..-xl |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 27500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,20 € Sin IVA
/ unidad
126,08 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días