ST30EC @

Soporte tipo tensor Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
RHP:ST30EC
Rubix:620600503011
fabricante:ST30EC R
EAN:00747023034161
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Anchura36.5 mm
Materialcast iron
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ST30EC @


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.

Cualidades

Soporte tipo tensor Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable

Información técnica


Atributos
Peso neto1600 g
Diámetro interior30 mm
Anchura36.5 mm
Materialcast iron
Tipotake up bearing unit
Anchura de rodamiento total36.5 mm
Longitud115.5 mm
Seriest-ec
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
Diámetro exterior101.5 mm
Peso1.6 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,19 Sin IVA
/ unidad
61,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días