Referencias
SKF:TU 50 TF
Rubix:798010507000
fabricante:28008
EAN:7316577032355

Detalles de producto : TU 50 TF
Unidades de rodamientos de bolas con soporte tensor, que constan de un rodamiento de inserción basado en un rodamiento rígido de bolas sellado montado en un soporte de fundición gris. Normalmente montada en marcos tensores, la unidad tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.
Cualidades
- Designed for an alternating rotation
- Quick and easy to mount onto the shaft
- Accommodate static initial misalignment
- Long service life
- Reduced noise and vibration levels
- Quick and easy to mount onto the shaft
- Accommodate static initial misalignment
- Long service life
- Reduced noise and vibration levels
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 57,1x149x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2468 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Anchura | 49 mm |
| Material | bearing steel |
| Tipo | tu 50 |
| Anchura de rodamiento total | 51.6 mm |
| Longitud | 149 mm |
| Anchura interior | 117 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 35100 N |
| Diámetro exterior | 149 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,08 € Sin IVA
/ unidad
135,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días