Referencias
INA:PHUSE50-XL-N
Rubix:621000703022
fabricante:0109724550000
EAN:4064327795304


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 36 mm |
| Material | hierro fundido;chapa de acero |
Documentos
Detalles de producto : PHUSE50-XL-N
Soportes tensores PHUSE, soportes de fundición gris y chapa de acero, rodamientos insertables con anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 36 mm |
| Material | hierro fundido;chapa de acero |
| Tipo | unidad de carcasa tensora |
| Anchura de rodamiento total | 130 mm |
| Longitud | 256 mm |
| Serie | phuse..-xl-n |
| Anchura interior | 43.8 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 37500 N |
| Diámetro exterior | 130 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,76 € Sin IVA
/ unidad
253,81 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días