RTUE75-XL

Soporte tensor con rodamientos

Ver información técnica
Referencias
INA:RTUE75-XL
Rubix:621500509022
fabricante:0008775570000
EAN:4064327885739
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior75 mm
Anchura214 mm
Materialhierro fundido con grafito en escamas
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RTUE75-XL


Soportes tensores RTUE, soportes de fundición gris, rodamientos insertables con anillo tensor excéntrico, obturaciones R

Cualidades

PTUE se suministra con el rodamiento GRAE-NPPB, RTUE con GE-KRRB, PTUEY con GAY-NPPB y RTUEY con GYE-KRRB.

Aplicaciones

Se utiliza para ejes que deben desplazarse radialmente. Ajustable mediante varillas roscadas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)166x214x150 mm
Peso neto6930 g
Diámetro interior75 mm
Anchura214 mm
Materialhierro fundido con grafito en escamas
Tipounidad de carcasa tensora
Anchura de rodamiento total67 mm
Longitud214 mm
Seriertue..-xl
Anchura interior49.5 mm
Lubricacióndispositivo de relubricación; rosca de conexión para lubricación (m6)
Carga estática básica, radial - C0r44500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr66000 N
Diámetro exterior214 mm
Peso6.41 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
557,09 Sin IVA
/ unidad
674,08 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h