Referencias
SKF:WSTUC 35M-CPSS-DFH
Rubix:798688968000
EAN:07316577856029


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Anchura | 34.9 mm |
| Material | acero inoxidable |
Detalles de producto : WSTUC 35M-CPSS-DFH
Unidades de rodamientos de bolas con soporte tensor para las líneas de procesamiento de alimentos SKF, que constan de un rodamiento de inserción basado en un rodamiento rígido de bolas sellado montado en un soporte de material compuesto. Son fuertes, pero livianas, y químicamente resistentes a los detergentes y contaminantes. Esta versión está pensada para aplicaciones en las que el sentido de giro es alternado. Tiene un aro interior prolongado en un lado, y se fija ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.
Cualidades
- Strong, yet lightweight
- Chemically resistant
- Designed for an alternating rotation
- Well suited to follow the highest food safety standards
- Reliable in wet environments
- Chemically resistant
- Designed for an alternating rotation
- Well suited to follow the highest food safety standards
- Reliable in wet environments
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Anchura | 34.9 mm |
| Material | acero inoxidable |
| Tipo | y-bearing head units |
| Anchura de rodamiento total | 39 mm |
| Longitud | 122 mm |
| Serie | bluerange |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 21600 N |
| Diámetro exterior | 72 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h