RTUE25-XL

Soporte tensor con rodamientos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
INA:RTUE25-XL
Rubix:620500501022
fabricante:0008274950000
EAN:4012802793802
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Anchura25 mm
Materialhierro fundido
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RTUE25-XL


Soportes tensores RTUE, soportes de fundición gris, rodamientos insertables con anillo tensor excéntrico, obturaciones R

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Anchura25 mm
Materialhierro fundido
Tipounidad de alojamiento tensora
Longitud98.5 mm
Seriertue..-xl
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14900 N
Diámetro exterior37.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,83 Sin IVA
/ unidad
90,54 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días