CG-T032

Soporte de montaje CG1

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CG-T032
Rubix:752101622043
fabricante:CG-T032
EAN:3618035780339
CG1, Accessory, Mounting Brackets
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : CG-T032


El cilindro neumático de precisión de la serie CG1 tiene 8 tamaños de orificio y puede satisfacer cualquier necesidad de aplicación. El tubo es de aluminio extruido por impacto para producir un acabado extraordinariamente liso, permitir una baja presión de arranque y una suave acción de carrera. Ocho opciones de montaje disponibles. Apto para conmutación automática.

Información técnica


Atributos
Peso neto25 g
Tipomuñón
Diámetro de cilindro32 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,99 Sin IVA
/ unidad
18,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días