Referencias
Festo:FK-M12
Rubix:756200450113
fabricante:2064
EAN:4052568008208

Documentos
Detalles de producto : FK-M12
Acoplador de vástago autoalineable FK-M12 Compensa la desalineación angular y radial, para montaje en el lado del vástago. Tamaño=M12, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del producto=210 g, Nota sobre materiales=(* Sin cobre ni PTFE, * Conforme a RoHS)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 50x81x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 223,5 g |
| Tipo | acoplamiento flexo |
| Conexión 1 | m12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,25 € Sin IVA
/ unidad
35,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días