Referencias
SMC:KJ20D
Rubix:752103248043
fabricante:KJ20D
EAN:3618036078169

Documentos
Detalles de producto : KJ20D 00052078
El C95 es ISO, intercambiable VDMA24562 y utiliza una construcción de tirante. Además de los cojines estándar y la banda de desgaste, el C95 utiliza un diseño de sello de cojín "flotante" que mejora enormemente el funcionamiento. El exclusivo sello "figura 8" de SMC asegura una larga vida útil.
Información técnica
Atributos
| Tipo | rótula de biela |
|---|---|
| Conexión 1 | m20 |
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,39 € Sin IVA
/ unidad
36,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días