SNC-125

Brida giratoria SNC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SNC-125
Rubix:798194132000
fabricante:174389
EAN:4052568004842
SNC-125 Swivel flange

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : SNC-125


Brida giratoria SNC-125 Tamaño=125, basado en el estándar=ISO 15552 (anteriormente también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, temperatura ambiente=-40 - 150 °C, peso del producto=1740 g

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)140x108x134 mm
Peso neto1669 g
Tipobrida giratoria
Conexión 1125 mm
113,99 Sin IVA
/ unidad
137,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días