CRSGS-M6

Cabeza conjunta CRSGS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRSGS-M6
Rubix:798192173000
fabricante:195580
EAN:4052568080648
CRSGS-M6 Rod eye

Resumen técnico

Tipocabezal conjunto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRSGS-M6


Cabeza de rótula CRSGS-M6 Con tuerca hexagonal, para cilindro oscilante esférico Montaje (lado vástago) según DIN ISO 8139. Tamaño=M6, Basado en la norma=ISO 12240-4, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=4, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del producto=29 g

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x10x10 mm
Peso neto28,47 g
Tipocabezal conjunto
Conexión 1m6
44,17 € Sin IVA
/ unidad
53,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días