Referencias
SMC:F5050
Rubix:751606409043
fabricante:F5050
EAN:3618036107791

Documentos
Detalles de producto : F5050
Los cilindros de la serie C96 cumplen la norma ISO 15552. La serie está disponible con vástago simple o doble en 6 tamaños de diámetro interior de ø32 a ø125 mm. Las tapas de alta precisión y las tuercas de tirante mejoran la precisión de montaje y prolongan la vida útil del cilindro. El aumento de la precisión del casquillo y del vástago, así como la reducción de las tolerancias, han disminuido la desviación del vástago. Las carreras estándar van de 25 a 800 mm.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 456 g |
|---|---|
| Tipo | brida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,94 € Sin IVA
/ unidad
35,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días