Referencias
Festo:SNC-50
Rubix:752500072113
fabricante:174385
EAN:4052568004828
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : SNC-50


Brida basculante SNG-50 para cilindro DNG, DNGU, bloque de cojinetes a juego LSNG, LSNSG. Tamaño=50, Basado en la norma=ISO 15552 (anteriormente también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Clase de resistencia a la corrosión KBK=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del producto=445 g

Información técnica


Atributos
Tipobrida giratoria
Conexión 150 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,38 Sin IVA
/ unidad
34,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días