CQ-F100

CQ2 Soporte de montaje

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ-F100
Rubix:799255714000
EAN:3618035703321
CQ2, Accessory, Mounting Brackets

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : CQ-F100


Los cilindros compactos de la serie (N)CQ2 ofrecen un diseño que ahorra espacio y una vida útil excepcional. Cuentan con un diseño de anillo elástico frontal para facilitar el acceso a las piezas internas. Disponibles en modelos de simple y doble vástago, rosca macho y hembra, doble efecto, retorno por muelle y extensión por muelle. Elija entre 13 tamaños de orificio de hasta 200 mm. Pueden utilizarse interruptores reed/de estado sólido opcionales. Los cuerpos de aluminio extruido, con montaje de cuerpo roscado y pasante, proporcionan versatilidad y fiabilidad en cualquier aplicación de diseño.

Información técnica


Atributos
Peso neto1317 g
Tipobrida
18,87 € Sin IVA
/ unidad
22,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días