VQ7-6-FHG-D-3NRSC-X23

Válvula solenoide

Ver información técnica
Referencias
SMC:VQ7-6-FHG-D-3NRSC-X23
Rubix:799158385000
brand logo
Resumen técnico
Tipoválvula solenoide

Detalles de producto : VQ7-6-FHG-D-3NRSC-X23


La válvula de la serie VQ7-6/7-8 de SMC cumple la norma ISO 5591/I. La opción de junta metálica o de goma aumenta la compatibilidad con diversas condiciones de funcionamiento y ambientales. Los colectores están disponibles con una amplia gama de opciones de interfaz para satisfacer una gran variedad de requisitos de aplicación. La VQ7-6/7-8 tiene un perfil más pequeño que ahorra espacio y es más ligera que la serie VS7/VP7.

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,94 Sin IVA
/ unidad
191,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días