F5040

Soporte de montaje C96/CP96

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:F5040
Rubix:751606407043
fabricante:F5040
EAN:3618036107807
C96/CP96 Accessory, Mounting Brackets

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : F5040


Los cilindros de la serie C96 cumplen la norma ISO 15552. La serie está disponible con vástago simple o doble en 6 tamaños de diámetro interior de ø32 a ø125 mm. Las tapas de alta precisión y las tuercas de tirante mejoran la precisión de montaje y prolongan la vida útil del cilindro. El aumento de la precisión del casquillo y del vástago, así como la reducción de las tolerancias, han disminuido la desviación del vástago. Las carreras estándar van de 25 a 800 mm.

Información técnica


Atributos
Peso neto224 g
Tipofrasco
21,71 € Sin IVA
/ unidad
26,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días