Referencias
Festo:NPFV-AF-G14-G14-MF
Rubix:799147425000
fabricante:563398
EAN:4052568099800

Documentos
Detalles de producto : NPFV-AF-G14-G14-MF
Adapter NPFV-AF-G14-G14-MF Nominal size=6 mm, Operating pressure=<= 8 bar, Corrosion resistance classification CRC=1, Pneumatic Connection, port 1=G1/4, Pneumatic Connection, port 2=G1/4
Adaptador NPFV-AF-G14-G14-MF Diámetro nominal=6 mm, Presión de servicio=2 - 8 bar, Clase de resistencia a la corrosión KBK=1, Conexión neumática 1=G1/4, Conexión neumática 2=G1/4
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 35,3 g |
|---|---|
| Tipo | adaptador npfv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,57 € Sin IVA
/ unidad
43,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días