Referencias
Festo:NEBU-M8W3-K-5-LE3
Rubix:798194652000
fabricante:541341
EAN:4052568050320

Documentos
Detalles de producto : NEBU-M8W3-K-5-LE3
Interconector NeBU-M8W3-K-5-LE3 para interruptores cilíndricos, transmisores de posición, presostatos, sensores de caudal, sensores ópticos e inductivos. Corresponde a la norma=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), propiedad del cable=estándar, condiciones de ensayo cable=(* cadena de arrastre: 5 millones de ciclos, radio de flexión 75 mm, * resistencia a la flexión según norma de Festo, condiciones de ensayo a petición, * condiciones de ensayo a petición), rango de tensión de servicio AC=0 - 60 V, rango de tensión de servicio DC=0 - 60 V
Información técnica
Atributos
| Tipo | cable nebu |
|---|---|
| Conexión 1 | m8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,10 € Sin IVA
/ unidad
20,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días