JA40-12-125

Serie JA Junta flotante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:JA40-12-125
Rubix:751606795043
fabricante:00049960
JA, Floating Joint, Standard

Resumen técnico

Tipotuerca de la cabeza de rótula
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JA40-12-125


Las series de juntas flotantes JA (estándar) y JAH (alta resistencia), pueden absorber cualquier "descentramiento" o "pérdida de precisión paralela" entre el cilindro y el cuerpo accionado. Debido a esto, el centrado es innecesario, el tiempo de instalación se reduce drásticamente, y un alto nivel de precisión de mecanizado es innecesario.
-Semi-estándar/Tamaño nominal de la rosca
-Montajes: básico, brida, pie
-Siete opciones de modelo disponibles
-El centrado es innecesario
-Ángulo de rotación: ¹5°

Montaje: Estilo básico
Tamaño de orificio aplicable: 32/40 mm
Rosca nominal: 12-125 (M12 x 1,25)
Opción: Ninguna

Información técnica


Atributos
Tipotuerca de la cabeza de rótula
Conexión 1m12
Diámetro de cilindro40 mm
32,72 Sin IVA
/ unidad
39,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días