Referencias
SMC:C85C25
Rubix:751620230043
fabricante:C85C25
EAN:3618035499538

Documentos
Detalles de producto : C85C25
La serie C85 cumple las normas ISO 6432 y CETOP RP52P. El C85 está disponible en tamaños de orificio de 8 mm a 25 mm con recorridos estándar que van de 10 mm a 300 mm. Su diseño exclusivo de embalaje de varilla evita la entrada de polvo y la eficacia del sello es tal que el C85 es apto para su uso en entornos con mucho polvo. Con embalajes resistentes a la abrasión y juntas de nariz reemplazables, el C85 ofrece una vida útil excepcional.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 85 g |
|---|---|
| Tipo | junta cuadrada |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,91 € Sin IVA
/ unidad
7,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días