SNCB-63-R3

Brida giratoria SNCB

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SNCB-63-R3
Rubix:798191692000
fabricante:176947
EAN:4052568075446
SNCB-63-R3 Swivel flange

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : SNCB-63-R3


Brida basculante SNCB-63-R3 Tamaño=63, Conforme a la norma=ISO 15552, Variantes=Excelente protección contra la corrosión, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=3, Temperatura ambiente=-40 - 90 °C

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)87x62x86 mm
Peso neto355,77 g
Tipobrida giratoria
Conexión 163 mm
41,90 € Sin IVA
/ unidad
50,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días