C85L16A

Soporte de montaje C85

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:C85L16A
Rubix:751130026043
fabricante:C85L16A
EAN:3618035495875
C85, Accessory, Mounting Bracket
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : C85L16A


La serie C85 cumple las normas ISO 6432 y CETOP RP52P. La serie C85 está disponible en diámetros interiores de 8 mm a 25 mm con carreras estándar de 10 mm a 300 mm. Un diseño exclusivo de la empaquetadura del vástago evita la entrada de polvo y la eficacia de la junta es tal que el C85 es adecuado para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con empaquetaduras resistentes a la abrasión y juntas de estanqueidad reemplazables, la C85 ofrece una vida útil excepcional.

Información técnica


Atributos
Peso neto5 g
Tipocuadrado
Diámetro de cilindro16 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,11 Sin IVA
/ unidad
2,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días