CS5032

Soporte de montaje C95/CP95

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CS5032
Rubix:798136996000
fabricante:CS5032
EAN:3618035667555
C95/CP95 Accessory, Mounting Brackets

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : CS5032


El C95 es ISO, VDMA24562 intercambiable y utiliza una construcción de barra de acoplamiento. Además de las almohadillas y la banda de desgaste estándar, el C95 utiliza un diseño de junta de almohadilla "flotante" que mejora enormemente el funcionamiento. El sello exclusivo "figura 8" del SMC asegura una larga vida útil.

Información técnica


Atributos
Peso neto150 g
Tipoespiga
Diámetro de cilindro32 mm
59,09 € Sin IVA
/ unidad
71,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días