SG-M36X2

Horquilla de la barra SG

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:SG-M36X2
Rubix:798060237000
fabricante:9581
EAN:4052568001940
SG-M36X2 Rod clevis
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : SG-M36X2


Horquilla de vástago SG-M36X2 Con tuerca hexagonal, para cilindro basculante Montaje (lado vástago) según DIN ISO 8140. Tamaño=M36x2, Conforme a la norma=ISO 8140, Conexión roscada=Rosca hembra M36x2, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=1, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)191x103x124 mm
Peso neto4110 g
Tipohorquilla
Conexión 1m36x2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,85 Sin IVA
/ unidad
198,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días