Referencias
Festo:SG-M10
Rubix:752500040113
fabricante:2674
EAN:4052568000356

Documentos
Detalles de producto : SG-M10
Horquilla de varilla SG-M10 con tuerca hexagonal, para montaje de cilindro giratorio esférico (lado de la varilla de pistón) según DIN ISO 8140. Tamaño=M10, basado en el estándar=ISO 8140, conforme al estándar=DIN 71752, conexión roscada=rosca hembra M10, clasificación de resistencia a la corrosión CRC=1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 54x42x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 100,66 g |
| Tipo | horquilla de varilla |
| Conexión 1 | m10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,90 € Sin IVA
/ unidad
7,14 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h