C85L16B

Soporte de montaje C85

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C85L16B
Rubix:751605200043
fabricante:C85L16B
EAN:3618035495868
C85, Accessory, Mounting Bracket

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : C85L16B


La serie C85 cumple las normas ISO 6432 y CETOP RP52P. La serie C85 está disponible en diámetros interiores de 8 mm a 25 mm con carreras estándar de 10 mm a 300 mm. Un diseño exclusivo de la empaquetadura del vástago evita la entrada de polvo y la eficacia de la junta es tal que el C85 es adecuado para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con empaquetaduras resistentes a la abrasión y juntas de estanqueidad reemplazables, la C85 ofrece una vida útil excepcional.

Información técnica


Atributos
Peso neto104 g
Tipocuadrado
Diámetro de cilindro16 mm
4,41 € Sin IVA
/ unidad
5,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días