JA40-14-150

Actuadores Accesorios SÍ

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:JA40-14-150
Rubix:751606797043
fabricante:JA40-14-150
brand logo

Resumen técnico

Tipotuerca de la cabeza de rótula
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JA40-14-150


Las series de juntas flotantes JA (estándar) y JAH (alta resistencia), pueden absorber cualquier "descentramiento" o "pérdida de precisión paralela" entre el cilindro y el cuerpo accionado. Debido a esto, el centrado es innecesario, el tiempo de instalación se reduce drásticamente, y un alto nivel de precisión de mecanizado es innecesario.
-Tamaño nominal estándar/de rosca
-Montajes: básico, brida, pie
-Siete opciones de modelo disponibles
-El centrado no es necesario
-Ángulo de rotación: ¹5°

Montaje: Estilo básico
Tamaño de orificio aplicable: 40 mm
Rosca nominal: 14-150 (M14 x 1,5)
Opción: Ninguna

Información técnica


Atributos
Tipotuerca de la cabeza de rótula
Conexión 1m14
Diámetro de cilindro40 mm
37,85 € Sin IVA
/ unidad
45,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días