Referencias

Festo:SG-M16
Rubix:751130386113
fabricante:2676
EAN:4052568008314
SG-M16 Rod clevis

Resumen técnico

Tipohorquilla de varilla
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SG-M16


Horquilla de varilla SG-M16 con tuerca hexagonal, para montaje de cilindro giratorio esférico (lado de la varilla de pistón) según DIN ISO 8140. Tamaño=M16, basado en el estándar=ISO 8140, conforme al estándar=DIN 71752, conexión roscada=rosca hembra M16, clasificación de resistencia a la corrosión CRC=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x96x45 mm
Peso neto290 g
Tipohorquilla de varilla
Conexión 1m16
14,68 € Sin IVA
/ unidad
17,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días