Referencias
Festo:CRLBN-12/16
Rubix:798193978000
fabricante:161862
EAN:4052568036386

Documentos
Detalles de producto : CRLBN-12/16
Montaje de pie de horquilla CRLBN-12/16 Resistente a la corrosión, para cilindros CRDSNU. Tamaño=12/16, clasificación de resistencia a la corrosión CRC=4, temperatura ambiente=-40 - 150 °C, peso del producto=55 g, nota de materiales=(* sin cobre ni PTFE, * conforme a RoHS)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 50x30x27 mm |
|---|---|
| Peso neto | 38,66 g |
| Tipo | fijación del pie de horquilla |
| Conexión 1 | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,45 € Sin IVA
/ unidad
16,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días