Referencias
Festo:ADN-40-P-A
Rubix:798285103000
fabricante:673624
Documentos
Detalles de producto : ADN-40-P-A
Cualidades
-Cilindros compactos de serie
Hasta un 50% menos de espacio de instalación que los cilindros de serie comparables según ISO 15552
Tecnología innovadora para velocidades máximas
Flexibilidad de uso gracias a variantes fáciles de configurar
- Tipos seleccionados conforme a la directivaATEX para atmósferas potencialmente explosivas
Hasta un 50% menos de espacio de instalación que los cilindros de serie comparables según ISO 15552
Tecnología innovadora para velocidades máximas
Flexibilidad de uso gracias a variantes fáciles de configurar
- Tipos seleccionados conforme a la directivaATEX para atmósferas potencialmente explosivas
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días