Referencias
SMC:CQ-F050
Rubix:751604131043
EAN:3618035703352

Documentos
Detalles de producto : CQ-F050
Los cilindros compactos de la serie (N)CQ2 ofrecen un diseño que ahorra espacio y una vida útil excepcional. Cuentan con un diseño de anillo elástico frontal para facilitar el acceso a las piezas internas. Disponibles en modelos de simple y doble vástago, rosca macho y hembra, doble efecto, retorno por muelle y extensión por muelle. Elija entre 13 tamaños de orificio de hasta 200 mm. Pueden utilizarse interruptores reed/de estado sólido opcionales. Los cuerpos de aluminio extruido, con montaje de cuerpo roscado y pasante, proporcionan versatilidad y fiabilidad en cualquier aplicación de diseño.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 345 g |
|---|---|
| Tipo | frasco |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,24 € Sin IVA
/ unidad
7,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días