Referencias
Ref. sustituida:SD3140-H-TS-A-L
FAG:SNS3140-H-D
Rubix:798395669000
fabricante:0806129030000
EAN:4047643276283


Resumen técnico
| Diámetro interior | 411 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 510 mm |
| Altura de eje | 210 mm |
Documentos
Detalles de producto : SNS3140-H-D
Soporte de pie partido para varios diseños de rodamientos. La serie SNV será sustituida por la nueva serie SES en 2022.
Alojamiento de bloque Plummer, dividido, para rodamientos de rodillos esféricos, diámetros de eje en pulgadas y métricas, para lubricación con grasa.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 132200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 411 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 510 mm |
| Altura de eje | 210 mm |
| Material | spheroidal graphite cast iron |
| Altura | 411 mm |
| Longitud | 610 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 280 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4092,62 € Sin IVA
/ unidad
4952,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días