Referencias
SKF:SNLN 3024
Rubix:798795534000
fabricante:246701
EAN:7316572811603


Resumen técnico
| Distancia de fijación entre ejes | 320 mm |
|---|---|
| Altura de eje | 110 mm |
Detalles de producto : SNLN 3024
Soportes partidos SNLN de fundición esferoidal con cuatro agujeros para tornillos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17700 g |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 320 mm |
| Altura de eje | 110 mm |
| Material | grey cast iron |
| Altura | 218 mm |
| Longitud | 380 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Anchura | 160 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
599,41 € Sin IVA
/ unidad
725,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días