SBPP 206

Bloque de almohadilla

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:SBPP206
Rubix:799033348000
fabricante:893637
EAN:3660338460944
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Distancia de fijación entre ejes95 mm
Altura de eje33.3 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SBPP 206


Bloque de almohada de acero prensado. Los insertos de soporte están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo-esférico La boquilla de engrase externa se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Acero prensado - Soportes PILLOW BLOCK

Cualidades


Alta rentabilidad
Alta versatilidad
El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Listo para unidades de montaje
Rodamiento lubricado y sellado

Aplicaciones


Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Distancia de fijación entre ejes95 mm
Altura de eje33.3 mm
Materialacero prensado
Anchura de rodamiento total30 mm
Diámetro exterior62 mm
Sujeción4 mm
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Forma de montajecojinete de bancada de 2 pernos; bloqueo mediante tornillo de fijación
Altura66.3 mm
Longitud117 mm
Juntafull-cover metal shroud seals (seals on both sides)
Lubricaciónengrasado en fábrica (preengrasado); se recomienda reengrasado mediante niple de engrase (usar nlgi #2 o equivalente)
Seriesbpp200
Peso0.47 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
Anchura38 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,45 Sin IVA
/ unidad
33,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días